PHOENIX CONTACT - Magnetschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014327
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786317
Sonepar Artikelnummer
121321425
Hersteller Artikelnummer
1014327
Hersteller Typ
PMM (EX40)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014327
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
0.56 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


