PHOENIX CONTACT - Managed Switch 12xRJ45 1 GBit + 2xSFP/RJ45 Combo + 2xSFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702910
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 12
Montageart - sonstige
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626402642
Sonepar Artikelnummer
120553480
Hersteller Artikelnummer
2702910
Hersteller Typ
FL SWITCH 2312-2GC-2SFP
Hersteller Artikel Nr.:
2702910
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
12
Montageart:
sonstige
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130.103 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
125.063 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.480 kg


