Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Managed Switch 5xRJ45 10/100MBit 0°C bis +60°C

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Managed Switch 5xRJ45 10/100MBit 0°C bis +60°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2702323

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Managebar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626128344

Sonepar Artikelnummer

120543033

Hersteller Artikelnummer

2702323

Hersteller Typ

FL SWITCH 2005

Hersteller Artikel Nr.:

2702323

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Montageart:

sonstige

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

5

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

5

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

130.592 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

125.1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.220 kg

Managed Switch 2000, 5 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class A, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2