PHOENIX CONTACT - Marker für Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801589
Farbe - weiß
Länge - 5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356683265
Sonepar Artikelnummer
121317494
Hersteller Artikelnummer
0801589
Hersteller Typ
UCT-EM (30X5) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801589
Farbe:
weiß
Länge:
5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
30 mm
Höhe:
4.55 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Marker für Endhalter, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 30 mm


