PHOENIX CONTACT - Marker für Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1278515
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
7 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151475499
Sonepar Artikelnummer
121327584
Hersteller Artikelnummer
1278515
Hersteller Typ
UCT-TMC (30X8)
Hersteller Artikel Nr.:
1278515
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Marker für Endhalter, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, BLUEMARK E.CARD, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 30 mm


