PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050017:0071
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918194888
Sonepar Artikelnummer
120357529
Hersteller Artikelnummer
1050017:0071
Hersteller Typ
ZB 5,LGS:FORTL.Z.: 71-80
Hersteller Artikel Nr.:
1050017:0071
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


