PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808626:0001
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918597665
Sonepar Artikelnummer
120361340
Hersteller Artikelnummer
0808626:0001
Hersteller Typ
ZBF 4,LGS:FORTL.Z.: 1-10
Hersteller Artikel Nr.:
0808626:0001
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


