PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804109:0001
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.81 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918495169
Sonepar Artikelnummer
120373146
Hersteller Artikelnummer
0804109:0001
Hersteller Typ
SK 3,81/2,8:FORTL.Z.: 1-10
Hersteller Artikel Nr.:
0804109:0001
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.81 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


