PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0805739:0011
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918505172
Sonepar Artikelnummer
120373333
Hersteller Artikelnummer
0805739:0011
Hersteller Typ
ZB 4,LGS:FORTL.Z.: 11-20
Hersteller Artikel Nr.:
0805739:0011
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


