Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0805739:0051

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918505219

Sonepar Artikelnummer

120373337

Hersteller Artikelnummer

0805739:0051

Hersteller Typ

ZB 4,LGS:FORTL.Z.: 51-60

Hersteller Artikel Nr.:

0805739:0051

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.001 kg

Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 51 .. 60, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Montageart: verrasten