Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1052413

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918016593

Sonepar Artikelnummer

120373379

Hersteller Artikelnummer

1052413

Hersteller Typ

ZB 8,LGS:L1-N,PE

Hersteller Artikel Nr.:

1052413

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.002 kg

Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 8,15 mm