PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829146
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 16 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356563277
Sonepar Artikelnummer
120402246
Hersteller Artikelnummer
0829146
Hersteller Typ
UCT-TM 16
Hersteller Artikel Nr.:
0829146
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


