PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829484
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356571111
Sonepar Artikelnummer
120402265
Hersteller Artikelnummer
0829484
Hersteller Typ
UCT-TM 3,5
Hersteller Artikel Nr.:
0829484
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


