PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828740
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046356523486
Sonepar Artikelnummer
120402268
Hersteller Artikelnummer
0828740
Hersteller Typ
UCT-TM 8
Hersteller Artikel Nr.:
0828740
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


