PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829142
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356563130
Sonepar Artikelnummer
120402269
Hersteller Artikelnummer
0829142
Hersteller Typ
UCT-TM 10
Hersteller Artikel Nr.:
0829142
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


