PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828744
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046356523554
Sonepar Artikelnummer
120402271
Hersteller Artikelnummer
0828744
Hersteller Typ
UCT-TMF 5
Hersteller Artikel Nr.:
0828744
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


