Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0828295

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 30000 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356483612

Sonepar Artikelnummer

120422923

Hersteller Artikelnummer

0828295

Hersteller Typ

TMT (EX9,5)R

Hersteller Artikel Nr.:

0828295

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

30000 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.428 kg

Marker für Klemmen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: verrasten, verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 30000 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 9,5 mm, Textfeldbreite: 50000 mm