PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816210
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107372
Sonepar Artikelnummer
120437259
Hersteller Artikelnummer
0816210
Hersteller Typ
TMT 10 R
Hersteller Artikel Nr.:
0816210
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.502 kg


