PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0819194
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 12 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356148719
Sonepar Artikelnummer
120462658
Hersteller Artikelnummer
0819194
Hersteller Typ
UC-TM 12
Hersteller Artikel Nr.:
0819194
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


