PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804293:0011
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5.08 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918498177
Sonepar Artikelnummer
120464007
Hersteller Artikelnummer
0804293:0011
Hersteller Typ
SK 5,08/3,8:FORTL.Z.: 11-20
Hersteller Artikel Nr.:
0804293:0011
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5.08 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


