PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749576
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 18 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918099237
Sonepar Artikelnummer
120464304
Hersteller Artikelnummer
2749576
Hersteller Typ
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
Hersteller Artikel Nr.:
2749576
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
18 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


