PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802683
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 104 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356795043
Sonepar Artikelnummer
120465283
Hersteller Artikelnummer
0802683
Hersteller Typ
TMT2 (EX11)R
Hersteller Artikel Nr.:
0802683
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
104 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.460 kg


