PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828735
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356523509
Sonepar Artikelnummer
120708316
Hersteller Artikelnummer
0828735
Hersteller Typ
UCT-TM 5 YE
Hersteller Artikel Nr.:
0828735
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


