PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829260
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39204910
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356559577
Sonepar Artikelnummer
121210683
Hersteller Artikelnummer
0829260
Hersteller Typ
US-TMF 100
Hersteller Artikel Nr.:
0829260
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.010 kg
Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, verrasten in flacher Schildchennut, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 6,6 mm, Textfeldbreite: 104 mm


