PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803064
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356935531
Sonepar Artikelnummer
121317672
Hersteller Artikelnummer
0803064
Hersteller Typ
TMT (EX6,5)R
Hersteller Artikel Nr.:
0803064
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.323 kg
Marker für Klemmen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: verrasten, verrasten in flacher Schildchennut, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 6,5 mm, Textfeldbreite: 50000 mm


