PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816605
Rastermaß - 100 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107389
Sonepar Artikelnummer
121318200
Hersteller Artikelnummer
0816605
Hersteller Typ
TMT 100 R
Hersteller Artikel Nr.:
0816605
Rastermaß:
100 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.456 kg
Marker für Klemmen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, unperforiert, Montageart: verrasten, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 6,35 mm, Textfeldbreite: 101,5 mm


