PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824501
Rastermaß - 101.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356355971
Sonepar Artikelnummer
121318579
Hersteller Artikelnummer
0824501
Hersteller Typ
TMT 100 R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824501
Rastermaß:
101.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Marker für Klemmen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 101,5 mm, Textfeldhöhe: 101,5 mm, Textfeldbreite: 6,35 mm


