Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0829255

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39204910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356559584

Sonepar Artikelnummer

121319475

Hersteller Artikelnummer

0829255

Hersteller Typ

US-TM 100

Hersteller Artikel Nr.:

0829255

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39204910

Gewicht:

0.013 kg

Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 13, Textfeldhöhe: 9,8 mm, Textfeldbreite: 104 mm