PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830419
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718295
Sonepar Artikelnummer
121320030
Hersteller Artikelnummer
0830419
Hersteller Typ
US-TMFL 100 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830419
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Marker für Klemmen, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 6,6 mm, Textfeldbreite: 104 mm


