PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830753
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356745598
Sonepar Artikelnummer
121320230
Hersteller Artikelnummer
0830753
Hersteller Typ
UCT6R-TM 5
Hersteller Artikel Nr.:
0830753
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Marker für Klemmen, zur Beschriftung von Entrelec-Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, BLUEMARK E.CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60, Textfeldhöhe: 9,3 mm, Textfeldbreite: 3,85 mm


