PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830767
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39203000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356752572
Sonepar Artikelnummer
121320242
Hersteller Artikelnummer
0830767
Hersteller Typ
US-TML (104X2,8)
Hersteller Artikel Nr.:
0830767
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.005 kg
Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 26, Textfeldhöhe: 2,8 mm, Textfeldbreite: 104 mm


