PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830811
Rastermaß - 50000 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356795036
Sonepar Artikelnummer
121320272
Hersteller Artikelnummer
0830811
Hersteller Typ
TMT2 (EX11)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830811
Rastermaß:
50000 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Marker für Klemmen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 50000 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 50000 mm, Textfeldbreite: 11 mm


