Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0830924

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356910590

Sonepar Artikelnummer

121320331

Hersteller Artikelnummer

0830924

Hersteller Typ

UM1-TMF (8X5)

Hersteller Artikel Nr.:

0830924

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Marker für Klemmen, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, BLUEMARK E.CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 8 mm