PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051168
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918015954
Sonepar Artikelnummer
121322453
Hersteller Artikelnummer
1051168
Hersteller Typ
ZB 6,QR:1-9
Hersteller Artikel Nr.:
1051168
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 .. 9, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 6,15 mm


