PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053124
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918016784
Sonepar Artikelnummer
121322480
Hersteller Artikelnummer
1053124
Hersteller Typ
ZB10,LGS:1-9
Hersteller Artikel Nr.:
1053124
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 .. 9, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 10,15 mm


