PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749589
Rastermaß - 18 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918099220
Sonepar Artikelnummer
121357687
Hersteller Artikelnummer
2749589
Hersteller Typ
ZBN 18,LGS:ERDE
Hersteller Artikel Nr.:
2749589
Rastermaß:
18 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs: Erdungssymbol, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 18 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 18 mm


