PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191966
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626119403
Sonepar Artikelnummer
121365141
Hersteller Artikelnummer
8191966
Hersteller Typ
UCTU-TM (3,5X7) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8191966
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Marker für Klemmen, Matte, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 3,5 mm


