PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804183:0061
Aufdruck - sonstige
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918496227
Sonepar Artikelnummer
121365246
Hersteller Artikelnummer
0804183:0061
Hersteller Typ
SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 61-70
Hersteller Artikel Nr.:
0804183:0061
Aufdruck:
sonstige
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 61 .. 70, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: kleben


