PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804468:0001
Rastermaß - 7.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918560607
Sonepar Artikelnummer
121365287
Hersteller Artikelnummer
0804468:0001
Hersteller Typ
SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 1-10
Hersteller Artikel Nr.:
0804468:0001
Rastermaß:
7.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 .. 10, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 7,5 mm, Montageart: kleben


