PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828075:0001
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356464772
Sonepar Artikelnummer
121365715
Hersteller Artikelnummer
0828075:0001
Hersteller Typ
ZB 6,LGS/100:FORTL.ZAHLEN 1-10
Hersteller Artikel Nr.:
0828075:0001
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 .. 10, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten


