PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051090:+
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918533625
Sonepar Artikelnummer
121366027
Hersteller Artikelnummer
1051090:+
Hersteller Typ
ZB 6,LGS:SYMBOLE +
Hersteller Artikel Nr.:
1051090:+
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband, längs bedruckt mit dem Symbol: +, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten


