PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052015:0081
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918194703
Sonepar Artikelnummer
121366034
Hersteller Artikelnummer
1052015:0081
Hersteller Typ
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90
Hersteller Artikel Nr.:
1052015:0081
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81 .. 90, weiß, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Montageart: verrasten


