PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052099:-
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918567026
Sonepar Artikelnummer
121366036
Hersteller Artikelnummer
1052099:-
Hersteller Typ
ZB 8,LGS:SYMBOLE -
Hersteller Artikel Nr.:
1052099:-
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, längs bedruckt mit dem Symbol: -, weiß, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Montageart: verrasten


