PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052345:0051
Rastermaß - 6.6 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918542788
Sonepar Artikelnummer
121366047
Hersteller Artikelnummer
1052345:0051
Hersteller Typ
ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60
Hersteller Artikel Nr.:
1052345:0051
Rastermaß:
6.6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 51 .. 60, weiß, für Klemmenbreite: 6,6 mm, Montageart: verrasten


