PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052798:0021
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918544744
Sonepar Artikelnummer
121366052
Hersteller Artikelnummer
1052798:0021
Hersteller Typ
ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN 21-39
Hersteller Artikel Nr.:
1052798:0021
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 21 .. 39, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten


