PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052808:0062
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918568757
Sonepar Artikelnummer
121366058
Hersteller Artikelnummer
1052808:0062
Hersteller Typ
ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN 62-80
Hersteller Artikel Nr.:
1052808:0062
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 62 .. 80, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten


