PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053014:0021
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918488178
Sonepar Artikelnummer
121366060
Hersteller Artikelnummer
1053014:0021
Hersteller Typ
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
Hersteller Artikel Nr.:
1053014:0021
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 .. 30, weiß, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Montageart: verrasten


