PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053098:PE
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918550936
Sonepar Artikelnummer
121366084
Hersteller Artikelnummer
1053098:PE
Hersteller Typ
ZB10,LGS:SYMBOLE PE
Hersteller Artikel Nr.:
1053098:PE
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, längs bedruckt mit dem Symbol: PE, weiß, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Montageart: verrasten


