PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054233:0031
Rastermaß - 7.62 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918551650
Sonepar Artikelnummer
121366088
Hersteller Artikelnummer
1054233:0031
Hersteller Typ
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40
Hersteller Artikel Nr.:
1054233:0031
Rastermaß:
7.62 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 31 .. 40, weiß, für Klemmenbreite: 7,62 mm, Montageart: verrasten


