PHOENIX CONTACT - Marker für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1400201:0021
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918553647
Sonepar Artikelnummer
121366097
Hersteller Artikelnummer
1400201:0021
Hersteller Typ
BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
Hersteller Artikel Nr.:
1400201:0021
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
BNB-Zackband, 10-teilig, trennbar, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 .. 30, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: stecken


